品番 : EA949HN-515
品名 : M5x15mm 六角ボルト(チタン/1本)
仕様
| 材質 | チタン | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M5×15 | ピッチ | 0.8 |
| 頭対辺 | 8mm | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/02 01:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
