品番 : EA949HN-830
品名 : M8x30mm 六角ボルト(チタン/1本)
仕様
材質 | チタン | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M8×30 | ピッチ | 1.25 |
頭対辺 | 13mm | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/18 14:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1298ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。