詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-13

品名 : M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム

仕様

ゴム材質 天然ゴム
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
高さ 16mm ねじサイズ M5×11mm
下方向支持荷重 78N 下方向ばね定数 41N/mm
追加説明
カタログ価格

315 (税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/11/05 02:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1283ページ
バリエーション一覧
EA949HS-11 M3x 9mm/11mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-12 M4x 9mm/13mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-13 M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-14 M5x12mm/15mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-15 M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-16 M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-17 M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-18 M6x16mm/27mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-19 M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-20 M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-21 M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-22 M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-23 M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-24 M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-25 M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-26 M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-27 M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-28 M10x25mm/40mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-29 M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-31 M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-32 M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-34 M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-36 M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-38 M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-40 M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム
EA949HS-44 M16x51mm/60mm [丸形]防振ゴム
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top