品番 : EA949HS-16
品名 : M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
仕様
| ゴム材質 | 天然ゴム | ||
|---|---|---|---|
| 六角ナット、スプリングワッシャー2個付 | |||
| 高さ | 20mm | ねじサイズ | M6×13mm |
| 下方向支持荷重 | 98N | 下方向ばね定数 | 78N/mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/02/03 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
