品番 : EA949HS-44
品名 : M16x51mm/60mm [丸形]防振ゴム
仕様
| ゴム材質 | 天然ゴム | ||
|---|---|---|---|
| 六角ナット、スプリングワッシャー2個付 | |||
| 高さ | 60mm | ねじサイズ | M16×51mm |
| 下方向支持荷重 | 7700N | 下方向ばね定数 | 2160N/mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,740 円(税抜)/ 10,714 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1283ページ | ||||
