品番 : EA949HS-38
品名 : M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム
仕様
ゴム材質 | 天然ゴム | ||
---|---|---|---|
六角ナット、スプリングワッシャー2個付 | |||
高さ | 40mm | ねじサイズ | M12×45mm |
下方向支持荷重 | 4170N | 下方向ばね定数 | 1350N/mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/20 13:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1283ページ |