品番 : EA949JE-16
品名 : M16 六角ナット[高強度・高張力](4個)
仕様
| サイズ | M16 | ピッチ | 2(並目) |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 24mm | 強度区分 | 8T相当 |
| 硬度 | HRC28~32 | 材質 | 鉄 |
| 入数 | 4個 | ||
| S45C焼入の高強度仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 125 (2026/05/14 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||

※入数:4個