品番 : EA949JE-8
品名 : M 8 六角ナット[高強度・高張力](16個)
仕様
サイズ | M8 | ピッチ | 1.25(並目) |
---|---|---|---|
六角対辺 | 13mm | 強度区分 | 8T相当 |
硬度 | HRC23~28 | 材質 | 鉄 |
入数 | 16個 | ||
S45C焼入の高強度仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/09/26 02:46現在) |
||||
商品入数 | 16 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1300ページ |
※入数:16個