品番 : EA949JE-24
品名 : M24 六角ナット[高強度・高張力](2個)
仕様
サイズ | M24 | ピッチ | 3(並目) |
---|---|---|---|
六角対辺 | 36mm | 強度区分 | 8T相当 |
硬度 | HRC28~32 | 材質 | 鉄 |
入数 | 2個 | ||
S45C焼入の高強度仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/09/26 04:24現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1300ページ |
※入数:2個