品番 : EA949JE-30
品名 : M30 六角ナット[高強度・高張力](1個)
仕様
| サイズ | M30 | ピッチ | 3.5(並目) | 
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 46mm | 強度区分 | 8T相当 | 
| 硬度 | HRC28~32 | 材質 | 鉄 | 
| 入数 | 1個 | ||
| S45C焼入の高強度仕様 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         475 円(税抜)/ 523 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 27 (2025/11/04 09:51現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            
※入数:1個