詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JK-1012

品名 : M10x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本

仕様

サイズ M10×12 ピッチ 1.5
頭部高さ 1.5mm 材質 ステンレス(SUS304相当)
入数 1本
並目ねじ
全ねじ
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/15 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1263ページ
バリエーション一覧
EA949JK-305 M 3x 5六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-306 M 3x 6六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-308 M 3x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-310 M 3x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-312 M 3x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-406 M 4x 6六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-408 M 4x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-410 M 4x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-412 M 4x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-416 M 4x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-420 M 4x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-508 M 5x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-510 M 5x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-512 M 5x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-516 M 5x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-520 M 5x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-608 M 6x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-610 M 6x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-612 M 6x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-616 M 6x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-620 M 6x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-625 M 6x25六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
EA949JK-810 M 8x10六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-812 M 8x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-816 M 8x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-820 M 8x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-825 M 8x25六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-830 M 8x30六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-1012 M10x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-1016 M10x16六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-1020 M10x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-1025 M10x25六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
EA949JK-1030 M10x30六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:1本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:1本
  • 超低頭ねじ
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top