品番 : EA949JK-1020
品名 : M10x20六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/1本
仕様
サイズ | M10×20 | 頭部高さ(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
入数 | 1本 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/21 23:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1329ページ |
拡大
※1本入