品番 : EA949JK-508
品名 : M 5x 8六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
仕様
サイズ | M5×8 | ピッチ | 0.8 |
---|---|---|---|
頭部高さ | 1.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
入数 | 2本 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/10 12:53現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1314ページ |
※入数:2本