品番 : EA949JK-512
品名 : M 5x12六角穴付ボルト(超低頭/小径/ステンレス/2本
仕様
| サイズ | M5×12 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 頭部高さ | 1.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
| 入数 | 2本 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/14 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1263ページ | ||||

※入数:2本