品番 : EA949JN-506
品名 : M 5x 6mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
仕様
サイズ | M5×6 | 頭部高さ(mm) | 5 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.8 | 入数 | 2 |
材質 | ステンレス(SUS XM7) | 頭部径 | 7mm |
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/07/13 05:06現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1311ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入