品番 : EA949JN-520
品名 : M 5x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
仕様
サイズ | M5×20 | 頭部高さ(mm) | 5 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.8 | 入数 | 2 |
材質 | ステンレス(SUS XM7) | 頭部径 | 7mm |
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/18 10:45現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1329ページ |
拡大
※2本入