品番 : EA949JN-630
品名 : M 6x30mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/2本)
仕様
| サイズ | M6×30 | 頭部高さ(mm) | 6 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.0 | 入数 | 2 |
| 材質 | ステンレス(SUS XM7) | 頭部径 | 8.5mm |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/03 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1263ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
