品番 : EA949JN-820
品名 : M 8x20mm 六角穴付ボルト(小径/ステンレス/1本)
仕様
| サイズ | M8×20 | 頭部高さ(mm) | 8 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 入数 | 1 |
| 材質 | ステンレス(SUS XM7) | 頭部径 | 10mm |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/13 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1263ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1本入
