品番 : EA949LC-17A
品名 : UNC No10 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) | サイズ | #10×1/2” |
|---|---|---|---|
| 山数 | 24 | 頭対辺 | 8mm |
| 入数 | 4個 | ||
| UNC(並目) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/25 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
