詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LC-18A

品名 : UNC No10 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

仕様

材質 ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) サイズ #10×5/8”
山数 24 頭対辺 8mm
入数 4個
UNC(並目)
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/25 15:55現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1247ページ
バリエーション一覧
EA949LC-12A UNC No 8 x5/16 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-13A UNC No 8 x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-14A UNC No 8 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-15A UNC No 8 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-16A UNC No10 x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-17A UNC No10 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-18A UNC No10 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-22A UNC 1/4 x3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-23A UNC 1/4 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-24A UNC 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-25A UNC 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-26A UNC 1/4 x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-27A UNC 1/4 x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-28A UNC 5/16x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/4本)
EA949LC-29A UNC 5/16x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-30A UNC 5/16x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-31A UNC 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-32A UNC 5/16x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949LC-33A UNC 5/16x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top