品番 : EA949LC-25A
品名 : UNC 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
仕様
| サイズ | 1/4”×3/4” | 山数 | 20 |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 11mm | 材質 | ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) |
| 入数 | 4個 | ||
| UNC(並目) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/25 15:56現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
