品番 : EA949LC-32A
品名 : UNC 5/16x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
仕様
| サイズ | 5/16”×1” | 山数 | 18 |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 12.5mm | 材質 | ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) |
| 入数 | 4個 | ||
| UNC(並目) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/25 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1247ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
