品番 : EA949LC-2460A
品名 : M24x 60mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/1本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ボルトサイズ | M24×60 | 頭対辺(mm) | 36 |
|---|---|---|---|
| 入数(本) | 1 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| ピッチ | 3 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
