品番 : EA949LC-406A
品名 : M 4 x 6mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/8本)
仕様
ボルトサイズ | M4×6 | 頭対辺(mm) | 7 |
---|---|---|---|
入数(本) | 8 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
ピッチ | 0.7 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
袋入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2024/05/20 16:29現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1311ページ |
拡大