品番 : EA949LC-512A
品名 : M 5 x12mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/8本)
仕様
ボルトサイズ | M5×12 | 頭対辺(mm) | 8 |
---|---|---|---|
入数(本) | 8 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
ピッチ | 0.8 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
袋入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/05/21 19:36現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1311ページ |
拡大