品番 : EA949LC-820A
品名 : M 8 x20mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/4本)
仕様
ボルトサイズ | M8×20 | 頭対辺(mm) | 13 |
---|---|---|---|
入数(本) | 4 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
ピッチ | 1.25 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
袋入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/18 15:16現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1311ページ |
拡大