品番 : EA949LC-1045A
品名 : M10 x45mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/1本)
仕様
ボルトサイズ | M10×45 | 頭対辺(mm) | 17 |
---|---|---|---|
入数(本) | 1 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
ピッチ | 1.5 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
袋入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/20 00:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1311ページ |
拡大