詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LD-1030

品名 : M10x 30mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)

仕様

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズ M10×30
ピッチ 1.5 入数 5個
並目ねじ
全ねじ
頭対辺 17mm
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/18 17:34現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1245ページ
バリエーション一覧
EA949LD-816 M8x 16mm 六角ボルト(どぶメッキ/15本)
EA949LD-820 M8x 20mm 六角ボルト(どぶメッキ/15本)
EA949LD-825 M8x 25mm 六角ボルト(どぶメッキ/15本)
EA949LD-830 M8x 30mm 六角ボルト(どぶメッキ/10本)
EA949LD-840 M8x 40mm 六角ボルト(どぶメッキ/10本)
EA949LD-850 M8x 50mm 六角ボルト(どぶメッキ/10本)
EA949LD-860 M8x 60mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-870 M8x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-880 M8x 80mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-890 M8x 90mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-899 M8x100mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1016 M10x 16mm 六角ボルト(どぶメッキ/10本)
EA949LD-1020 M10x 20mm 六角ボルト(どぶメッキ/10本)
EA949LD-1025 M10x 25mm 六角ボルト(どぶメッキ/10本)
EA949LD-1030 M10x 30mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1040 M10x 40mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1050 M10x 50mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1060 M10x 60mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1070 M10x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1080 M10x 80mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1090 M10x 90mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1099 M10x100mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1220 M12x 20mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1225 M12x 25mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1230 M12x 30mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1240 M12x 40mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1250 M12x 50mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
EA949LD-1260 M12x 60mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1270 M12x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1280 M12x 80mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1290 M12x 90mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1299 M12x100mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1620 M16x 20mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1625 M16x 25mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1630 M16x 30mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1640 M16x 40mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1650 M16x 50mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1660 M16x 60mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1670 M16x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
EA949LD-1680 M16x 80mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-1690 M16x 90mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-1699 M16x100mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-2040 M20x 40mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-2050 M20x 50mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-2060 M20x 60mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-2070 M20x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-2080 M20x 80mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-2090 M20x 90mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-2099 M20x100mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
EA949LD-2405 M24x 50mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
EA949LD-2407 M24x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
EA949LD-2408 M24x 80mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
EA949LD-2409 M24x 90mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
EA949LD-2410 M24x100mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
EA949LD-2412 M24x120mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
EA949LD-2413 M24x130mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
EA949LD-2415 M24x150mm 六角ボルト(どぶメッキ/1本)
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top