品番 : EA949LD-890
品名 : M8x 90mm 六角ボルト(どぶメッキ/5本)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M8×90 | ピッチ | 1.25 |
| 入数 | 5個 | 頭対辺 | 13mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
