品番 : EA949LD-1270
品名 : M12x 70mm 六角ボルト(どぶメッキ/4本)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | M12×70 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.75 | 入数 | 4個 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭対辺 | 19mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
