品番 : EA949LD-820
品名 : M8x 20mm 六角ボルト(どぶメッキ/15本)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M8×20 | ピッチ | 1.25 |
| 入数 | 15個 | 頭対辺 | 13mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
