品番 : EA949LD-2030
品名 : M20x 30mm 六角ボルト(どぶメッキ/2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M20×30 | ピッチ | 2.5 |
| 入数 | 2個 | 頭対辺 | 30mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
