品番 : EA949LF-1030
品名 : M10x30mm 蝶ボルト(スチール製/2個)
仕様
材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M10×30 | ピッチ | 1.5 |
入数 | 2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/08/14 03:05現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1330ページ |