品番 : EA949LF-415
品名 : M 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M4×15 | ピッチ | 0.7 |
| 入数 | 6 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/10/06 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
