品番 : EA949LF-810
品名 : M 8x10mm 蝶ボルト(スチール製/4個)
仕様
材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M8×10 | ピッチ | 1.25 |
入数 | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/13 14:16現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1330ページ |