品番 : EA949LF-530
品名 : M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)
仕様
材質 | 鉄(三価クロメート) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M5×30 | ピッチ | 0.8 |
入数 | 6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/10/14 15:41現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1330ページ |