品番 : EA949LH-103
品名 : M10x 20mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/8本)
仕様
ボルトサイズ | M10×20 | 頭対辺 | 17mm |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.25 | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
入数 | 8本 | ||
細目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/08/11 12:39現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1297ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数8本