品番 : EA949LH-115
品名 : M10x 90mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
仕様
| ボルトサイズ | M10×90 | 頭対辺 | 17mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
| 入数 | 6本 | ||
| 細目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/07 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数6本
