品番 : EA949LH-111
品名 : M10x 60mm/P1.25 六角ボルト(SUS/細目/6本)
仕様
| ボルトサイズ | M10×60 | 頭対辺 | 17mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.25 | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
| 入数 | 6本 | ||
| 細目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/07 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数6本
