品番 : EA949LH-82
品名 : M 8x 20mm/P1.0 六角ボルト(SUS/細目/10本)
仕様
| ボルトサイズ | M8×20 | 頭対辺 | 13mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.0 | 材質 | ステンレス(SUS304相当) |
| 入数 | 10本 | ||
| 細目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/08 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10本
