品番 : EA949LT-103A
品名 : M 3 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
仕様
| サイズ | M3 | ピッチ | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 0.3g |
| 入数 | 200 | 六角対辺(mm) | 5.5 |
| 並目ねじ | |||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
