品番 : EA949LT-105A
品名 : M 5 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
仕様
| サイズ | M5 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 1.2g |
| 入数 | 200 | 六角対辺(mm) | 8 |
| 並目ねじ | |||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/30 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
