品番 : EA949LT-112A
品名 : M12 六角ナット 1種(ステンレス製/30個)
仕様
| サイズ | M12 | ピッチ | 1.75 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 16.7g |
| 入数 | 30個 | 六角対辺(mm) | 19 |
| 並目ねじ | |||
| 六角ナットの形状分類は「1種」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1252ページ | ||||
