詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-106A

品名 : M 6 六角ナット 1種(ステンレス製/100個)

仕様

サイズ M6 ピッチ 1.0
材質 ステンレス(SUS304) 重量 2.4g
入数 100 六角対辺(mm) 10
並目ねじ
六角ナットの形状分類は「1種」です。
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/29 23:43現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1252ページ
バリエーション一覧
EA949LT-102A M 2 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
EA949LT-103A M 3 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
EA949LT-104A M 4 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
EA949LT-105A M 5 六角ナット 1種(ステンレス製/200個)
EA949LT-106A M 6 六角ナット 1種(ステンレス製/100個)
EA949LT-108A M 8 六角ナット 1種(ステンレス製/50個)
EA949LT-110A M10 六角ナット 1種(ステンレス製/50個)
EA949LT-112A M12 六角ナット 1種(ステンレス製/30個)
ウェブカタログ画像
※100個入
  • ※100個入
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top