詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MC-1020

品名 : M10x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本

仕様

並目ねじ
全ねじ
サイズ M10×20 ピッチ 1.5
入数 4個 材質 鉄(三価クロメート)
強度区分 10.9相当
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/24 10:09現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1264ページ

代替品

EA949MD-1020
バリエーション一覧
EA949MC-305 M3 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/13本
EA949MC-306 M3 x 6mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/15本
EA949MC-308 M3 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/15本
EA949MC-310 M3 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/15本
EA949MC-312 M3 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/15本
EA949MC-314 M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-316 M3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-406 M4 x 6mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-408 M4 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-410 M4 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-412 M4 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-414 M4 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-416 M4 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-418 M4 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-420 M4 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-422 M4 x22mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本
EA949MC-425 M4 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本
EA949MC-506 M5 x 6mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-508 M5 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-510 M5 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-512 M5 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-514 M5 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-516 M5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本
EA949MC-518 M5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-520 M5 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-525 M5 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本
EA949MC-608 M6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本
EA949MC-610 M6 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-612 M6 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-614 M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-616 M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
EA949MC-618 M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本
EA949MC-620 M6 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本
EA949MC-625 M6 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/10本
EA949MC-630 M6 x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/8本
EA949MC-810 M8 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/2本
EA949MC-812 M8 x12mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本
EA949MC-814 M8 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/7本
EA949MC-816 M8 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/7本
EA949MC-818 M8 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本
EA949MC-820 M8 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本
EA949MC-825 M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本
EA949MC-830 M8 x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本
EA949MC-835 M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本
EA949MC-1016 M10x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本
EA949MC-1018 M10x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本
EA949MC-1020 M10x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本
EA949MC-1022 M10x22mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本
EA949MC-1025 M10x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本
EA949MC-1030 M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本
EA949MC-1035 M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本
EA949MC-1040 M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top