品番 : EA949MC-810
品名 : M8 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/2本
仕様
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M8×10 | ピッチ | 1.25 |
---|---|---|---|
入数 | 2個 | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
強度区分 10.9相当 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/10 12:42現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1314ページ |
代替品
![]() |
|