品番 : EA949MC-820
品名 : M8 x20mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本
仕様
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M8×20 | ピッチ | 1.25 |
---|---|---|---|
入数 | 6個 | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
強度区分 10.9相当 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/12 07:27現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1330ページ |
代替品
|