品番 : EA949MC-610
品名 : M6 x10mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/12本
仕様
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M6×10 | ピッチ | 1 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 12個 | 材質 | 鉄(三価クロメート) |
| 強度区分 10.9相当 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1264ページ | ||||
代替品
![]() |
|

