詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MV-304

品名 : M 3x 4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ)
並目ねじ
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
サイズ M3×4mm ピッチ 0.5
入数 4本
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2025/08/10 12:17現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1317ページ
バリエーション一覧
EA949MV-303 M 3x 3mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-304 M 3x 4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-305 M 3x 5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-306 M 3x 6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-308 M 3x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-404 M 4x 4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-405 M 4x 5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-406 M 4x 6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-408 M 4x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-410 M 4x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-505 M 5x 5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-506 M 5x 6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-508 M 5x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-510 M 5x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-608 M 6x 8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
EA949MV-610 M 6x10mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
ウェブカタログ画像
●入数:4本
※品番によりサイズが異なります。
  • ●入数:4本\n※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top