品番 : EA949MV-306
品名 : M 3x 6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。 | |||
サイズ | M3×6mm | ピッチ | 0.5 |
入数 | 4本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/25 13:28現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1317ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズが異なります。